AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
ブガールイヴォークリキッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68575066
品番
FR-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高級感のあるカーボン調。大容量。
用途
車の芳香剤。
成分
香料・エタノール・界面活性剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
140
奥行(mm)
85
内容量(mL)
180
香り
ワイルドベリー