AUG
ブガールイヴォークゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
香り
ワイルドベリー
ワイルドベリー
エタニ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68575091
品番
FR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
高級感のあるカーボン調。大容量。
用途
車の芳香剤。
成分
香料・ゲル化剤・プロピレングリコール
幅(mm)
75
高さ(mm)
110
奥行(mm)
75
内容量(mL)
160
香り
ワイルドベリー