コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
LBP用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
面付
ノーカット
注文コード
68575096
品番
LBP-2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
面付・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
色
透明 ツヤ消し
紙厚(g/m
2
)
188
紙質
PETフィルム
紙厚(mm)
0.066
ラベルサイズ(mm)
297×210
仕様
強粘着
面付
ノーカット
片数
10
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
ラベル形状
四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68575096
LBP-2210
08431245
LBP-2210
LBP用フィルムラベル
コクヨ
1冊(10枚)
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました