ブガールイヴォークゲル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68575100 品番 FR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

高級感のあるカーボン調。大容量。

用途車の芳香剤。 成分香料・ゲル化剤・プロピレングリコール 幅(mm)75 高さ(mm)110 奥行(mm)75 内容量(mL)160 香りエタニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする