LBP用フィルムラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 面付ノーカット 注文コード68575114 品番LBP-2215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は面付・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。

不透明 白 紙厚(g/m2)188 紙質PETフィルム 紙厚(mm)0.066 ラベルサイズ(mm)297×210 仕様強粘着 面付ノーカット 片数10 ラベル厚(mm)0.07 余白なし 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機 ラベル形状四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68575114 LBP-2215 08431254 LBP-2215 LBP用フィルムラベル コクヨ LBP用フィルムラベル コクヨ 1冊(10枚) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする