超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68575136 品番W5T6LR-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

第1種ショックアブソーバ付き巻取式ランヤードです。
従来の構造を見直し、よりコンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーの2色展開です。

用途高所作業時の墜落防止用。 ワインレッド 質量(g)1320 フック口開き(mm)(構造物側)65 ランヤード(長さ)(mm)伸長時:1500 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする