1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170 1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170 1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170 1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170 1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170 1146890002 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中 アプソン 68575170

傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 作業中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68575170 品番1146890002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

カサばらない表示傘。パッと広げてインパクト!サッと畳んでコンパクト!傘型タイプの置き型サイン標識です。文字が印字されているので、分かりやすく周囲に対して注意を促す事ができます。作業後はすぐに畳んでコンパクト、撤収に時間はかかりません。

用途工事、作業時の注意喚起に。 寸法(mm)展開時:幅1400×高さ700×奥行950 全長(mm)折たたみ時:1000 黄色 質量(g)430 表示内容作業中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする