1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179 1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179 1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179 1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179 1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179 1146890003 トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中 アプソン 68575179

トートバッグ型 サイントート(防水) 清掃中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68575179 品番1146890003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水仕様のバッグ型サイン標識です。作業工具の運搬と注意喚起が同時に行えます。防水性が高く、お手入れしやすいPVC加工を両面に施しています。(耐水圧:50000mm以上)バッグ本体には縫い目のない「本体無縫製構造」を採用、ミシン痕がないので外部からの水の流入を防ぎます。サッと拭くだけ、ザッと丸洗いも可能な簡単お手入れ。底面にトイレットペーパーが8個並ぶ大きさです。

用途工事、作業時の注意喚起に。工具、作業道具の運搬に。 黄色 質量(g)970 耐荷重(kg)50 本体サイズ(mm)幅500×高さ320×奥行270 表示内容清掃中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする