ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68575617 品番FGMB250V1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。
通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より
溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。)
また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。

定格電圧(V)250 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする