ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68575705 品番FGMB250V10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格10A です。

定格電圧(V)250 定格電流(A)10 寸法(Φ×mm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする