カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68575735 品番 LBP-WP6924N
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。

紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22 面付24面 ラベルサイズ(mm)31×62 片数4800 余白四辺余白付 入数20枚 種別耐水紙ラベル 白色度(%)87程度 紙質耐水紙 坪量(g/m2)210 ラベル厚(mm)0.11 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機 ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575701
2021-03-24
用途:
オリジナルシール作り
卸売・小売業

耐水がありレーザープリンターで使用できるものを探していました。
価格的にも良く満足はしていますがもう少し厚さがほしかったのです。
発色もキレイなのでおおむね希望通りでした。

対象商品:
68575735
2020-07-19
用途:
冷凍食品ラベルシート
有限会社清元楼 様

はがれにくいので非常に良い、使いやすく便利です!!

対象商品:
68575692
2019-03-11
用途:
製品への表示

用紙選択でラベル紙に設定しないと、トナーが剥がれることがあるので注意が必要。
長時間積み重ねてしまうと、上の製品にラベルが引っ付いて破れてしまうことがあるが、いくら耐水と言えどあくまでも紙ラベルなので仕方ないかとあきらめている。
それ以外は使い勝手もよく、フィルムラベルより安価なため良いと思う。

対象商品:
68575787
2018-07-02
用途:
通箱に社名を貼る

印刷面に2重印刷のようにトナーが着いて使用出来ませんでした。表面を擦ると印字が取れました。他メーカーの物は問題なかったので原因は不明です。表面加工がトナー印刷機には向かないので間違って購入しないよう注意が必要です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68575787
2015-06-18
用途:
ダンボールの中身の表示用

丁度いい強さなので前から使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする