曜日別特売
KPC-W1310 カラーレーザー&インクジェット用紙 和紙 コクヨ 68575875

カラーレーザー&インクジェット用紙 和紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
紙厚(mm)0.27
印刷方式両面
内容量1袋(10枚)注文コード68575875品番KPC-W1310
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタで印刷可能です。

サイズA4紙厚(mm)0.27仕様厚口入数(枚)10包装50寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)164紙質和紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575875
2023-08-28
用途: 不祝儀ののし用

華やかな柄入りであったため、弔事の用途には向きませんでした。
用紙設定などの注意もあり、わかりやすいです。
おめでたい用途には活躍してくれそうなので用途を変更して使いたいと思います。

対象商品 : 68575884
2023-05-17
用途: 事業参加者へのお礼状と役員紹介案内書
近畿ドキュメントサービス協同組合

紙質がよく印刷もかすれず、高級感があるので、大切な文章を送るのにちょうど良い。価格もコスパ良く、こちらで他の仕入商品と一緒に購入できるので送料がかからずよいです。

対象商品 : 68575884
2023-07-29
用途: 挨拶状送付用
株式会社エネックス運輸・通信業

高級感があり、店頭よりも安いのでリピート購入しています。

対象商品 : 68575884
2021-01-19
用途: 和風の絵のコピー
その他業種

A4用紙では表現の出来ない高級な感じに仕上げることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする