カラーレーザー&インクジェット用紙 和紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68575884 品番 KPC-W1110
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタで印刷可能です。

サイズA4 紙厚(mm)0.14 仕様薄口 入数(枚)50 包装40 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙厚(g/m2)81.4 紙質和紙 印刷方式片面 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575875
2023-08-28
用途:
不祝儀ののし用

華やかな柄入りであったため、弔事の用途には向きませんでした。
用紙設定などの注意もあり、わかりやすいです。
おめでたい用途には活躍してくれそうなので用途を変更して使いたいと思います。

対象商品:
68575884
2023-05-17
用途:
事業参加者へのお礼状と役員紹介案内書
近畿ドキュメントサービス協同組合 様

紙質がよく印刷もかすれず、高級感があるので、大切な文章を送るのにちょうど良い。価格もコスパ良く、こちらで他の仕入商品と一緒に購入できるので送料がかからずよいです。

対象商品:
68575884
2023-07-29
用途:
挨拶状送付用
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

高級感があり、店頭よりも安いのでリピート購入しています。

対象商品:
68575884
2021-01-19
用途:
和風の絵のコピー
その他業種

A4用紙では表現の出来ない高級な感じに仕上げることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする