コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
68575902
品番
KPC-HOP861
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラーレーザー・モノクロレーザー・カラーコピー・モノクロコピー・インクジェットなどのプリンタに対応。
面付
12面
紙厚(g/m
2
)
116
白色度(%)
85程度
紙質
古紙パルプ配合
ラベルサイズ(mm)
42.3×83.8
片数
240片
ラベル厚(mm)
0.07
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法
適合
ラベル形状
角丸