カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 68575972 品番 KPC-HH112-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

再はくりのりを使っているため、一度貼ってもきれいにはがせます。期間限定の表示など、一時的な表示に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。

サイズA4 厚さ(mm)0.098 タイプ貼ってはがせるタイプ 紙厚(g/m2)144 白色度(%)94 面付12面 入数20枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68575997
2024-03-05
用途:
印刷
株式会社THS 様 (サービス業)

本当にきれにはがれます。
フォマードの種類も多くて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする