カラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 68576015 品番 LBP-FG3630
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

カラーレーザー・カラーコピーに対応した光沢はがき。両面印刷が可能です。両面自由にレイアウトでき、招待状やメッセージカードに最適な郵便番号枠なしタイプです。

サイズハガキ 紙厚(mm)0.19 白色度(%)78程度 紙質表面/光沢紙、裏面/マット紙 坪量(g/m2)186 郵便番号欄なし 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタレーザープリンター、コピー機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68576006
2015-12-21
用途:
DM印刷

業務用のレーザープリンターを導入したものの、普通ハガキにプリントアウトしたDMではお客様からの反応が少なく困っていました。この用紙を見つけて、早速DMに使用した所、DMのクオリティーがグッと上がり、お客様の反応が数倍にアップ!!今では、完全なリピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする