コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの はがき用紙
カラーレーザー&カラーコピー用はがき用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68576033
品番
LBP-FG2630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラーレーザー・カラーコピーに対応した光沢はがき。両面印刷が可能です。年賀状などに最適なあらかじめ郵便番号枠を印刷したタイプです。
サイズ
ハガキ
紙厚(mm)
0.19
紙厚(g/m
2
)
186
白色度(%)
78程度
紙質
表面/光沢紙、裏面/マット紙
郵便番号欄
あり
印刷方式
両面
入数
50枚
適合プリンタ
レーザープリンター、コピー機