ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ6.4×30mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68576055 品番FGBO125V0.3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84
形状カートリッジタイプ(自動機) 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.3 寸法(Φ×mm)6.4×30 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする