カラーレーザー&カラーコピー用紙(マット紙)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68576207 品番 LBP-F1310
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。レーザープリンタ対応で、かつオフィスのプリンタはレーザープリンタが主流なので、オフィスでお使いいただけるマット紙です。ビジネス用途の印刷物は、オフィス内のプリンタで作成から印刷まで完結できます。両面印刷なので、量産の必要がある印刷物にも最適です。
最も使用する頻度の高いA4サイズと見開きで印刷したいときに重宝するA3サイズの2サイズをご用意しています。

種別厚口 坪量(g/m2)150 厚さ(mm)0.17 サイズA4 白色度(%)98程度 紙質マット紙 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、インクジェットプリンタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
カタログのコピー
自動車・二輪車・自転車関連業

インクジェットプリンターで両面コピーすると若干裏写りする。
裏写りを完全に防ぐには紙厚0.19mm程度あった方が良い。
それ以外は、紙の質感、発色共に満足。

対象商品:
68576225
2024-09-26
用途:
パンフレット作り
oka creative studio 様 (製造業)

クーポンを使い、100枚入りを5セット購入しました。
この値段で両面が使えるマット紙が購入できて助かりました。これから様々な場面で活用しようと思います。

対象商品:
68576243
2024-09-08
用途:
チラシ用
株式会社山倉 様 (サービス業)

マットの質感申し分ないです。
大変満足してます
有難うございました

対象商品:
68576243
2024-06-26
用途:
水墨画作品集作成
その他業種

紙の厚さ,プリンターとの馴染み,印刷の仕上がりも着色具合も良好です。

2025-03-22
用途:
書類
建設業・工事業

リピートですが、普通に使える品物。厚すぎず、薄すぎない。

対象商品:
68576243
2023-11-30
用途:
証明書発行
製造業

厚さも、マット感も丁度良いので証明書の発行に使用しています。
いつもは家電量販店で購入していたのですが、レーザープリンター用紙の品数を減したようで、薄口と厚口のみになり、標準サイズが撤去されてしまいました。他の商品とまとめて購入したので送料もかからず良かったです。

対象商品:
68576225
2023-03-30
用途:
商品の取り扱いなどのプリント
卸売・小売業

コピー用紙では薄くて折れたり破れたりするため
この厚みが丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68576207
2021-12-10
用途:
カタログの印刷用原稿用に使用
卸売・小売業

使いやすい厚さです。
光沢がありますが、コピー機のインクも、乗りやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする