カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード68576356 品番LBP-VCS15
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある名刺カードです。マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。10面タイプで、両面印刷もできます。

紙厚(mm)0.205 紙厚(g/m2)186 坪量(g/m2)本体厚:186、総厚:267.4 面付10面 アイボリー 白色度(%)76程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称クリアカットタイプ シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68576356
2016-12-01
用途:
名刺

白色でなく薄いクリーム色の落ち着いた色なので、とても感じが良い。すでにカットされているので、切れ目がなく仕上がりがとても良い。印刷コピーすると剥がしてすぐに使用できてとても満足している。デザインもダウンロードですいすいと思うデザインができる。
一度使ったら、ほかの名刺カードを使う気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする