LBP-VCS10 カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ 68576374

LBP-VCS10 カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ 68576374
LBP-VCS10 カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ 68576374
LBP-VCS10 カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ 68576374

カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10枚)注文コード68576374品番LBP-VCS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥610

高級感のある名刺カードです。マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。10面タイプで、両面印刷もできます。

紙厚(mm)0.205紙厚(g/m2)186坪量(g/m2)本体厚:186、総厚:267.4面付10面アイボリー白色度(%)76程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55カット名称クリアカットタイプシートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68576356
2016-12-01
用途: 名刺

白色でなく薄いクリーム色の落ち着いた色なので、とても感じが良い。すでにカットされているので、切れ目がなく仕上がりがとても良い。印刷コピーすると剥がしてすぐに使用できてとても満足している。デザインもダウンロードですいすいと思うデザインができる。
一度使ったら、ほかの名刺カードを使う気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする