コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの 名刺ラベル
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68576392
品番
LBP-VG10
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
マイクロミシン目入りで切り離しが簡単。光沢感のある名刺作成が可能
紙厚(mm)
0.19
面付
10
紙厚(g/m
2
)
186
白色度(%)
78程度
紙質
光沢
印刷
片面印刷用紙
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー
注意
※用紙厚さ186g平米以上に対応する機種でお使いください。印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。