コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの 名刺ラベル
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68576401
品番
LBP-15
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!
紙厚(mm)
0.215
面付
10
白色度(%)
98程度
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
坪量(g/m
2
)
180
カット名称
マイクロミシン目
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。