カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 68576417 品番 LBP-10N
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!

紙厚(mm)0.215 面付10 白色度(%)98程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)180 カット名称マイクロミシン目 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
注意
※用紙厚さ180g平米以上に対応する機種でお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68576401
2022-08-23
用途:
副業の会社用の名刺作成用に。
京音ビルディング株式会社 宮坂 様 (不動産業)

思ったより簡単に名刺作成が出来ました。今はモノクロですが、カラー版に今度挑戦します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする