プリンタを選ばないはかどりラベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68576471 品番 KPC-E201-100N
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

色々なプリンタで鮮やかに印刷できる

面付ノーカット 白色度(%)85程度 紙質古紙パルプ配合 ラベルサイズ(mm)420×297 坪量(g/m2)121 標準総厚さ(mm)0.13 片数100片 ラベル厚(mm)0.07 余白なし 入数100シート シートサイズA3 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68577844
2023-12-25
用途:
お弁当などの裏面に貼る表示シールとして。
株式会社信濃路 様 (サービス業)

他社様のものに比べて、使い勝手が良い。
裏面のシールをはがすスリットがもっと多いとさらに良い。

対象商品:
68577844
2021-03-26
用途:
家系図作成に経済的で便利ですね
農・林・水産業

用紙をプリンターに必要数分セットして印刷出来るといいですね。

対象商品:
68577853
2020-02-22
用途:
イチジクやみかん販売容器に商品紹介のイラスト印刷の貼り付け
飲食業

自分で印刷した商品のイラスト紹介ラベルシールにはちょうど良いはかどりラベルシールです
自分用にマス目もでき紙にあったようにマスの大きさも自由に設定でき作製ができます、まーただ裏の切り取り線が上手くマスの大きさが自由に作れる反面裏の切り取り線がずれます。しかたがありません、用紙いっぱいにマス目を数多く取りシール印刷作成の希望ですから、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする