西日本電線
西日本電線の ケーブル収納・配線
西日本電線の 電線保護
西日本電線の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 30mm 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68576606
品番
NPR30-15-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
1
規格
30mm
収縮前内径(Φmm)
30
連続使用温度(℃)
-55〜80
収縮後内径(Φmm)
15