西日本電線
西日本電線の ケーブル収納・配線
西日本電線の 電線保護
西日本電線の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 40mm 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68576631
品番
NPR40-20-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
長さ(m)
1
規格
40mm
収縮前内径(Φmm)
40
連続使用温度(℃)
-55〜80
収縮後内径(Φmm)
20