住友電工ファインポリマー
熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 透明 1mカット品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68576667
品番
スミチューブC1.5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
透明タイプの収縮チューブです。
90℃の温度で収縮します。
色
クリア
長さ(m)
1
規格
1.5mm
収縮前内径(Φmm)
2.1
連続使用温度(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
0.8