曜日別特売
スミチューブC10B 熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー 68576798

熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68576798品番スミチューブC10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。
電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。
表面にツヤがあります。
1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。

長さ(m)1規格10mm収縮前内径(Φmm)Φ10.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする