コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
プリンタ共用紙森林管理認証
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68576864
品番
KB-139N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
森林管理認証パルプを30%以上使用した、環境対応商品です。少枚数のニーズに対応した100枚入り。紙質はKB用紙(共用紙)と同じです。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80程度
紙質
共用紙
坪量(g/m
2
)
64
素材
FSC認証紙
入数
100枚