コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
プリンタ共用紙森林管理認証
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68576873
品番
KB-135N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
森林管理認証パルプを30%以上使用した、環境対応商品です。少枚数のニーズに対応した100枚入り。紙質はKB用紙(共用紙)と同じです。
サイズ
B5
厚さ(mm)
0.09
白色度(%)
80程度
紙質
共用紙
坪量(g/m
2
)
64
素材
FSC認証紙
入数
100枚
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68576873
KB-135N
68576864
KB-139N
プリンタ共用紙森林管理認証
コクヨ
1袋(100枚)
¥
379
税込
¥
417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)