ワンダーキット
電球色のフィラメントLEDモジュール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68576895
品番
KP-G404
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
フィラメント電球のように光るLEDモジュール
フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)
Φ10×39
電源電圧(V)
DC12 (極性方向なし)
発光色
電球色
消費電流(mA)
約120
色温度(K)
2700~3000
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。