モノクロレーザー用紙ラベル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 68577311 品番 LBP-7674N
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。
プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。

面付16面 ラベルサイズ(mm)16.9×144.8 片数160 入数10枚 白色度(%)85程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15 坪量(g/m2)139 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68577424
2023-04-09
用途:
事務用品
建設業・工事業

使い易く安定した確かなお品物です。
また購入したいと思います。

対象商品:
68577336
2021-02-08
用途:
ファイルの背ラベル 表紙表示 工事の名称
建設業・工事業

見栄えよく 印刷できた。
ラベル専用機種もあるが PS プリンター-で作成できるので 備品が増えなくてよい。

対象商品:
68577485
2021-10-18
用途:
出荷外箱品名用
赤田刷毛工業株式会社 様

一度貼ったシールをはがすとシワシワになってしまうので見栄えが悪くなります。

綺麗にはがれて貼り直したときシワにならないといいですね。

対象商品:
68577397
2018-12-10
用途:
送り状、荷札

リピートして使っているが、若干端の方がはがれやすい。

対象商品:
68577336
2021-04-03
用途:
ファイルの背表紙。 工事ごとの契約書工事内容 など。
大和建産株式会社 様 (建設業・工事業)

初めてなので 印刷時の位置の調整がうまくいかない。調整検討中。

対象商品:
68577381
2018-10-20
用途:
調色した塗料のラベルに色名などを入れて貼っています

印字の範囲が決まっているもで、文字入れも簡単で、印刷も簡単です。
一枚ずつの使用でも、全く問題ありません。

対象商品:
68577415
2017-07-06
用途:
車のチューンナップ
内外電機株式会社 様 (製造業)

早く安く購入でき満足しています。継続して購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする