KC030ZECLIP54 System 30 Key Cabinet Elec Cam Securikey 68577357

System 30 Key Cabinet Elec Cam

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68577357品番KC030ZECLIP54
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

キーの場合は、キーが安全であることを確認する必要があります。Securikey は、シンプルなキーキャビネットから Advanced Issue and Monitoring System まで、お客様の要件を満たすソリューションを提供できます。フラッシュクロージングリムの付いた1.5 mmのスチールキャビネットにより、力ずくによる侵入に対応 調整可能な識別カラーと番号付きのフックバーによって、レイアウトのカスタマイズが可能 数字が常に見えるように掛けられる設計の独創的な鍵タブ オプションのセキュリティシ

仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:30●材質:スチール●取付けタイプ:壁取付け●色:グレー●奥行き(深さ):80 mm●高さ:305 mm●幅:215mm●コード番号:187-8988アズワン品番65-7920-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする