曜日別特売
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521

 

KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521
KPC-E80177 レーザー&インクジェット用はかどりラベル コクヨ 68577521

レーザー&インクジェット用はかどりラベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20枚)面付10面注文コード68577521品番KPC-E80177
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。レーザープリンタ・インクジェットプリンタ両対応なので、さまざまなプリンタで使えます。

紙厚(mm)(総厚)0.13面付10面種別Canonキヤノワード白色度(%)85程度ラベルサイズ(mm)47×90片数200片紙厚(g/m2)121紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68577591
2019-07-07
用途: 同窓会等通知郵送に使用
その他業種

非常に便利、以前から使用している。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする