曜日別特売
L-T36306 T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE 68577750

L-T36306 T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE 68577750
L-T36306 T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE 68577750

T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6L-T36306

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68577750
品番
L-T36306
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

T10×36mmLEDバルブ 3chipSMD×6。
3chipSMD採用で驚きの明るさ!!
LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。
ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。
12V専用
※一部車両は取り付け時に玉切れ警告灯が点灯する場合がございます。
※LEDには極性がありますので、点灯しない場合は反対向きに差し替えてください。
※ご使用前に必ず点灯チェックを行ってください。
※幅や長

仕様
●発光色:白●口金:T10×36mm●定格電圧:DC12V●サイズ:36mm×径16mm●LED数:6個●入数:1個
アズワン品番
67-0435-09
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする