コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.064
注文コード
68577957
品番
タイ-2210
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れたフィルムですので、水回りで使用するラベルに適しています。見出しラベル・内容表示ラベル・図面への貼り込みラベルなど、幅広い用途に使えます。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.064
面付
ノーカット
仕様
透明ツヤ消し
材質
PETフィルム
入数(枚)
10
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
297・210
注意
※コピー機での印刷はできません。リボンをセットしてご使用ください。