ワープロ用フィルムラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 厚さ(mm)0.064 注文コード68577966 品番タイ-2211
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は厚さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐水性に優れたフィルムですので、水回りで使用するラベルに適しています。見出しラベル・内容表示ラベル・図面への貼り込みラベルなど、幅広い用途に使えます。

サイズA4 厚さ(mm)0.064 面付ノーカット 仕様透明ツヤ消し 材質PETフィルム 入数(枚)50 1片あたり寸法(縦×横)(mm)297・210
注意
※コピー機での印刷はできません。リボンをセットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする