コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用フィルムラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.064
注文コード
68577975
品番
タイ-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐水性に優れたフィルムですので、水回りで使用するラベルに適しています。見出しラベル・内容表示ラベル・図面への貼り込みラベルなど、幅広い用途に使えます。
サイズ
B4
厚さ(mm)
0.064
面付
ノーカット
仕様
透明ツヤ消し
材質
PETフィルム
入数(枚)
10
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
364・257
注意
※コピー機での印刷はできません。リボンをセットしてご使用ください。