コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68578011
品番
タイ-2176N-W
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
面付
14面(A4L14-2)
適合機種
RICOHマイリポートシリーズ・日立Word pal&With meシリーズ
材質
古紙パルプ配合
サイズ
A4
入数(枚)
100
ラベル寸法(1枚)(mm)
36×83
白色度(%)
85程度(ISO)
主な用途
宛名・表示用
紙厚(mm)
0.07
坪量(g/m
2
)
116
総厚(mm)
0.13
グリーン購入法
適合