コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・再はくりタイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
68578212
品番
タイ-6100N-W
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
仕様
再はくり
面付
30面
用途例
インデックス
ラベル寸法(1枚)(mm)
32×23
サイズ
A4
白色度(%)
84程度
坪量(g/m
2
)
165
標準総厚さ(mm)
0.17
ラベル厚(mm)
0.09