コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・強粘着タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(7枚)
注文コード
68578246
品番
タイ-6210-W
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
サイズ
A4
ラベル厚(mm)
0.07
ラベル寸法(1枚)(mm)
43×120
面付
5面
仕様
強粘着、レーザー、熱転写、
材質
ラベル/古紙パルプ配合
入数(枚)
7
用途例
PT16タイトル表示等(角丸)
包装
5/50
白色度(%)
95程度(ISO)※85%程度から95%程度へ順次切り替わります。
坪量(g/m
2
)
116
標準総厚さ(mm)
0.13
総厚(mm)
0.13
グリーン購入法
適合