タイ-2014 ワープロ用感熱紙 コクヨ 68578307

ワープロ用感熱紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード68578307 品番タイ-2014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥740
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。

仕様無地、黒発色、リボン不要 サイズA4 タイプエコノミー満足タイプ 紙厚(g/m2)66 白色度(%)87程度 紙厚(mm)0.07 素材感熱紙 入数100枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68578307 タイ-2014 08432112 タイ-2014 ワープロ用感熱紙 コクヨ ワープロ用感熱紙 コクヨ 1冊(100枚) 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする