コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの ワープロ用感熱紙
ワープロ用感熱紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68578325
品番
タイ-2024
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。
仕様
無地、黒発色、リボン不要
サイズ
B5
タイプ
エコノミー満足タイプ
寸法(縦×横)(mm)
257×182
白色度(%)
87程度
紙厚(mm)
0.07
坪量(g/m
2
)
66
素材
感熱紙
入数
100枚