ワープロ用感熱紙

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズB4 注文コード68578343 品番タイ-2000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプ。高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。発色感度が良く、鮮明な印字ができます。

坪量(g/m2)74 サイズB4 タイプスタンダードタイプ 紙厚(g/m2)74 白色度(%)89程度 紙厚(mm)0.08 素材感熱紙 入数100枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68578343
2018-11-16
用途:
会議資料
サービス業

種類作成は、出来あがりがPCよりもきれいなので、専らワープロを利用しているが、最近は感熱紙が店頭では中々手に入らなくて、不自由している。
以前買い溜めしておいたが。Bサイズがなくなり、困っていた。品質・使い勝手は、「コクヨ」なので問題はない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする