コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
サイズ
B4
注文コード
68578361
品番
タイ-2100N-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
サイズ・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
サイズ
B4
ラベル厚(mm)
0.07
面付
ノーカット
仕様
古紙パルプ配合
白色度(%)
85程度
坪量(g/m
2
)
116
標準総厚さ(mm)
0.13
適合プリンタ
マルチ、レーザー、インクジェット