コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの ワープロ用ラベル
ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68578377
品番
タイ-2120-W
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
サイズ
B5
ラベル厚(mm)
0.07
面付
ノーカット
仕様
古紙パルプ配合
白色度(%)
85程度
坪量(g/m
2
)
116
標準総厚さ(mm)
0.13
適合プリンタ
マルチ、レーザー、インクジェット