bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 トップス
長袖ジャケット 5677
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68578396
品番
5677
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、右胸ファスナー、背当てメッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ウエスト調節ボタン、ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖ジャケット
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
59
バスト(cm)
106
グリーン購入法
適合