往復はがき用紙(カラー共用紙)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード68578413 品番KB-FMS91N
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

郵便番号枠あり色々なプリンタで鮮やかに印刷できる、お得なはがき用紙

サイズA4 紙厚(mm)0.15 紙厚(g/m2)130 白色度(%)93程度 面付2 郵便番号欄あり 印刷方式両面 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68578413
2023-11-17
用途:
往復ハガキを使用した案内状作成
サービス業

中央に「折り曲げる」と表記してある反対の面に「切り取り」の表記があればもっと分かりやすいと思いました

対象商品:
68578413
2018-03-19
用途:
個人的私用
有限会社小野田自動車 様

失敗してもリスクは少ない。紙質がもう少し厚めの方が良い。切り取り線の記載が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする