コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの その他帳票用紙
伝票フォーム(税額記入用合計欄あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250セット)
注文コード
68578517
品番
EC-テ1062
参考基準価格(税別)
¥9,330
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
白色度(%)
81
穴間隔(mm)
12.7
種別
請求書
呼び寸法
Y10×T11
枚数
2
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
ノーカーボン紙(ブルー発色)
複写枚数
2